エクセル貿易
AOトリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
棒径(Φmm)
3.2
1
1.6
2
2.4
3.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994445
品番
3.2×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2%トリウム入りタングステン電極棒です。
直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途
直流用
仕様
2%トリウム入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
3.2
推奨電流域(A)
直流:220~310
RoHS指令(10物質対応)
対応