※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
操作方式
(1) 外部パイロット電磁形
注文コード
68994529
品番
VEX3121-02F5DZD1-N
参考基準価格(税別)
¥17,990
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・操作方式
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
操作方式
(1) 外部パイロット電磁形
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様
コイル電圧:(5) DC24V
オプション
(N) パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ