※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
操作方式
(2) 内部パイロット電磁形
注文コード
68994565
品番
VEX3122-011D1
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・操作方式
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
操作方式
(2) 内部パイロット電磁形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
コイル電圧:(1) AC100V(50/60Hz)
オプション
(-) なし