エクセル貿易
BCランタナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
棒径(Φmm)
1.6
1.6
2
2.4
3.2
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994610
品番
1.6×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途
直流用
仕様
2%ランタナ入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
1.6
推奨電流域(A)
直流:80~140
RoHS指令(10物質対応)
対応