曜日別特売
3.2×150 BCランタナ エクセル貿易 68994637

BCランタナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(10本)注文コード68994637品番3.2×150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。

用途
直流用
仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150棒径(Φmm)3.2推奨電流域(A)直流:220~310RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする