エクセル貿易
BCセリウム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
棒径(Φmm)
4.8
1
1.6
2
2.4
3.2
4
4.8
棒長(mm)
150
150
75
推奨電流域(A)
直流:400~750、交流:230~320
直流:400~750、交流:230~320
直流:400~750、交流:230~320
直流:<80、交流:30~50
直流:80~140、交流:50~80
直流:130~190、交流:70~100
直流:140~230、交流:80~140
直流:220~310、交流:140~190
直流:300~400、交流:180~250
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994725
品番
4.8×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
用途
交流・直流用
仕様
2%セリウム入り
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
4.8
推奨電流域(A)
直流:400~750、交流:230~320
RoHS指令(10物質対応)
対応