エクセル貿易
BC純タン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
棒径(Φmm)
4
1.6
2
2.4
3.2
4
4.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994777
品番
4.0×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
交流アルミ溶接の定番商品です。
用途
交流用
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
4
推奨電流域(A)
交流:180~250
RoHS指令(10物質対応)
対応