エクセル貿易
TECべスタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
棒径(Φmm)
1.6
1
1.6
2
2.4
3.2
4
4.8
6
6.4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68994917
品番
1.6×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
バランスの優れた電極棒です。
用途
交流・直流用
仕様
トリウムフリー、混合酸化物
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
1.6
推奨電流域(A)
直流:80~140、交流:50~80
RoHS指令(10物質対応)
対応