曜日別特売
2.4×150 TEC純タン エクセル貿易 68995161

TEC純タン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
棒径(Φmm)2.4
内容量1箱(10本)注文コード68995161品番2.4×150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
アルミ溶接専用タングステン電極棒です。
高い純度による安定した性能に定評があります。

用途
交流用
仕様トリウムフリー棒長(mm)150棒径(Φmm)2.4推奨電流域(A)交流:80~140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする