エクセル貿易
TEC純タン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1個(10本)
棒径(Φmm)
3.2
1.6
2
2.4
3.2
4
4.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
68995170
品番
3.2×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
アルミ溶接専用タングステン電極棒です。
高い純度による安定した性能に定評があります。
用途
交流用
仕様
トリウムフリー
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
3.2
推奨電流域(A)
交流:140~190
RoHS指令(10物質対応)
対応