曜日別特売
- ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥース 68995206

- ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥース 68995206
- ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥース 68995206
- ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥース 68995206
- ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop ウルフトゥース 68995206

ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68995206品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシクロクロス用のシングルチェーンリング

用途
厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。 シマノ デュラエース9000、アルテグラ6800、105 5800、ティアグラ4700各シリーズといった4アームのクランクアームに対応します。 素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用 高精度CNCによる削り出しによって成形されています。 表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。
歯数40T寸法PCD(mm)110
注意
※PCD:110mm用 シマノ9・10・11s、スラム対応 チェーンリングボルトは、シングル用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする