寸法(mm)発振器:400×320×135、振動ユニット:560×200×90質量(kg)発振器:11、振動ユニット:18出力(W)1200消費電力(W)800周波数(kHz)28付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz型番MU-1200A3機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60外寸法(mm)560×200×90振動子BLT振動子高周波出力(W)1200アズワン品番61-0084-84発振方式28kHz BLT 自励発振