曜日別特売
ADFH-HN 後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯) タジマツール(TJMデザイン) 68996454

後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード68996454品番ADFH-HN
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。

用途ハーネス用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)48以内適合ベルト厚(mm)1.5以内
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68996454
2024-07-24
用途: 肩ベルトに追加で取付
運輸・通信業

タジマ セグネス501の肩ベルト部へ追加で取付
胸ベルト位置のハンガーにフックを掛けると、腰ベルトに付けた道具と、
フック・ランヤードが干渉し取りづらかったりしたので、
肩ベルトにフックを掛けられるようにしました
非常に満足です

1が参考にしています
対象商品 : 68996454
2022-03-01
用途: フックハンガー
建設業・工事業

胴ベルトにも使えるかと思いましたが幅が僅かに狭く使えませんでした。
商品自体はしっかりしていいものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68996454
2022-01-22
用途: フルハーネスフック
有限会社吉武塗装建設業・工事業

安値で2個セットなのでお得感を感じる商品だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 68996454
2021-05-07
用途: 高所作業ハーネス使用中

フックがまとまり、じゃまになりません。値段でとても使いやすですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする