曜日別特売
DSB-1214 スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68996908

スパナ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)141
二面幅(inch)3/8×7/16
内容量1丁注文コード68996908品番DSB-1214
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。

二面幅(inch)3/8×7/16全長(mm)141トラスコ品番828-3522質量(g)47商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68996892
2020-01-23
用途: 機械メンテナンス

以前のTONEスパナの後継商品として紹介されていたので購入しましたが、サイズが大きく変わっています。以前のものは頭が小さく、狭い場所で使えましたが、こちらは頭が大きく、全長も長くなっているため、同じ感覚では使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする