曜日別特売

クロスの保護補修材石目(出隅)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)2700
高さ(mm)16
内容量1本注文コード68997696品番1580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABSクロス長さ(mm)2700幅(mm)16高さ(mm)16アズワン品番64-8342-59厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1580,1582は個人宅配送不可商品です。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 角の補修
株式会社富栄商会

どうしても 壁紙の角がこすれて破れてくるのを 補修するのに
最適な材料だと 思います。
この商品は どこのホームセンターにも売られていない商品なので
とても助かりました。
全部の角に取り付けました。

対象商品 : 40359907
2026-01-20
用途: 階段の柱の傷隠し
花のしずくサービス業

綺麗に貼れます。
剥がれたりしません。が、クラスが弱いです。
我が家は建売りで壁紙がもろく、少しぶつかるとめくれてしまうので、その為に購入して貼ったのですが、同じレベルでもろく剥がれます。
しっかりしたクロスが貼ってたら良かったのになぁ…と思いました。

対象商品 : 68997687
2023-04-19
用途: 壁面の保護と汚れ防止
金融・保険業

カッターで簡単にきれいに切れる。軽いから扱いやすい。両面テープを利用して貼り付けたが、少し粘着力の強めのテープを使用しないと外れてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 40359882
2021-04-08
用途: 壁隅の補修
その他業種

素人向けにも、もう少し長い寸法のものが欲しい。
二本使用しても壁の長さに足りないので、不便です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする