曜日別特売
1542 外角 光モール 68997784

外角

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
チーク
長さ(mm)2700
内容量1本注文コード68997784品番1542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。

長さ(mm)2700幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)19チーク仕上木目柄シート貼り材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 内装壁の補修
有限会社 アズテック

「そり」が有って接着材が固まるまでテーピングが必要でした
もう少し柔らかい方が壁に馴染んで良いのかもしれませんがまあまあの仕上がりです

対象商品 : 68997793
2024-11-07
用途: 壁紙の出隅保護に
エバーグリーン一級建築士事務所サービス業

築年数が古い建物の、柱型出隅の壁紙に傷や汚れがあり
見た目も悪くなったのでこれを設置しました。
壁紙の色にあわせて白を購入。
表面にうっすらと木目模様が入っており、安っぽくありません。
ちょっと値ははりましたが、良い雰囲気になり満足な仕上がりです。
両面テープは別途必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40359024
2022-04-28
用途: ベニヤ壁面の直角つなぎ目に使用
サービス業

扱いやすく、サイズも手頃でモールカッターで簡単に加工出来良い仕上がりになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 68997793
2021-09-08
用途: クロスのコーナー用に・ 壁紙の保護。
サンヨーホームズ株式会社建設業・工事業

貼りやすくていいです。
よく使わせて貰ってます。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 40359444
2021-11-29
用途: 見切り
建設業・工事業

配送料高すぎだと思います。びっくりしました。もう買いません。

3が参考にしています
対象商品 : 40359593
2020-03-17
用途: 台所システムキッチンのドア板

切断が容易に出来るので簡単にドア小口に取り付けられる

1が参考にしています
対象商品 : 40359444
2018-09-25
用途: 壁紙クロスの角に使用
製造業

幅が5mmくらいのものを探していましたがこのサイズしかなく注文。来たものを角に張り付けてみました。若干違和感ありますが、想定内でまずまずの商品だと思います。

対象商品 : 68997793
2018-11-30
用途: 壁紙コーナー部に使用

コーナーの壁紙破損を防げるので良い。もっと多くの模様があると良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする