曜日別特売

ジョイナーコ型

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
溝幅(mm)3
チョコ
長さ(mm)2424
内容量1本注文コード68997915品番2491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。
小口を隠して綺麗に仕上げることができます。

長さ(mm)2424幅(mm)11高さ(mm)5.2溝幅(mm)3チョコタイプコ3材質硬質PVC仕上-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~250までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
全国数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~250までのご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき)7,600/税込8,360
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359505
2020-04-24
用途: キッチンパネル貼り付け
製造業

アルミ製を検討しましたが、この樹脂製でも見た目も良く綺麗にでとても見栄えも良いです。

対象商品 : 68997958
2019-02-02
用途: 内装工事
KOYO住建建設業・工事業

思っていたよりも、強度があり、仕上がりにも満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 40359514
2015-12-18
用途: 暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

外気に面した部分開閉固定窓枠に暖房時に水滴が沢山つき、室内に垂れてくる為、ポリカ中空ボードの端枠として使用して、二重窓を作り前述の固定サッシ窓枠にはめ込み耐湿度対策として効果抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする