曜日別特売
CSW-TP2-SL10-2-B TP2プレート換気用 カナレ電気 69004236

TP2プレート換気用CSW-TP2-SL10-2-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
69004236
品番
CSW-TP2-SL10-2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。
TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。
システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

仕様
実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
種別
フィルタ付き
色
ブラック
注意
TP-Bプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする