曜日別特売
5VS20A-3C 20m ブーツ付 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気 69011069

5VS20A-3C 20m ブーツ付 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気 69011069
5VS20A-3C 20m ブーツ付 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気 69011069

同軸マルチケーブル ブーツ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内容量など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(20m)
注文コード
69011069
品番
5VS20A-3C 20m ブーツ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。
回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。
3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。

長さ(m)
20
付属品
ブーツ
仕様
3C2VS、圧着式
形状
BNC(オス)-BNC(オス)
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする