曜日別特売

ニュービッグボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード69012387品番60085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
容量(L)40ホワイト形状角型質量(kg)約3.5材質(本体)スチール、ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×26.5×51.5RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする