Hailo
ニュービッグボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
69012423
品番
60083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
60
色
ブラック
形状
角型
質量(kg)
約4.5
材質(本体)
スチール、ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×26.5×74
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ