※使用例
セイエイ(Seiei)
ポップンディスペンサー
(1件のレビュー)
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69012992
品番
112540
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3.5
材質
蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
色
ホワイト
質量(g)
800
寸法(cm)
19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応