曜日別特売
110577 マワ・スーパービッグクリップ セイエイ(Seiei) 69013184

 

110577 マワ・スーパービッグクリップ セイエイ(Seiei) 69013184
110577 マワ・スーパービッグクリップ セイエイ(Seiei) 69013184

マワ・スーパービッグクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード69013184品番110577
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
シルバー材質(本体)特殊塩化ビニルコーティング加工スチール質量(g)180(1本)寸法(cm)36×16×3(1本)材質(フック)スチール(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69013202
2023-03-11
用途: バスマット干し
その他業種

本来はズボンやスカートをハンガーに干す為の物なのでしょうが
木綿のバスマットの洗濯後の乾燥の目的にグリップ力と長さがドンピシャでした。
廃盤にならないように祈っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする