セイエイ(Seiei)
マワ・スーパービッグクリップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ゴールド
シルバー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69013202
品番
110595
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
ブラック
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
180(1本)
寸法(cm)
36×16×3(1本)
材質(フック)
スチール(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応