曜日別特売
17642 取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ セイエイ(Seiei) 69013997

 

17642 取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ セイエイ(Seiei) 69013997
17642 取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ セイエイ(Seiei) 69013997
17642 取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ セイエイ(Seiei) 69013997

取替え式あみ戸びっクリーン ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69013997品番17642
参考基準価格(税別)¥934販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレングリーン質量(g)80寸法(cm)59.5×5耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする