曜日別特売
16051 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014356

※使用例

16051 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014356
16051 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014356
16051 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014356

特急じょうご

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69014356品番16051
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質メタクリル樹脂オレンジ質量(g)35適合ボトル口径(Φmm)ペットボトル・28(40不可)寸法(cm)直径9.5×11.6×10.5耐熱温度(℃)(耐冷)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69014356
2018-02-12
用途: 廃油処分
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトルに移す時に使いますが 想像以上にはまる部分がきやしゃなのでどの位もつか多少の不安は残ります あと 特急なのかわかりませんがなんとなく早いかなという程度なので 特急の文字は過大ではと 個人的には思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする