MBS23 折りたたみKYボード 馬印 69016197

折りたたみKYボード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1枚材質【板面】スチールグリーン、枠:アルミ仕様チョーク書き用、罫線入り注文コード69016197品番MBS23
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

持ち運びに便利な二ツ折ハンディボードです。

用途工事写真用黒板付属品チョーク(白) ラーフル仕様チョーク書き用、罫線入り材質【板面】スチールグリーン、枠:アルミ製品サイズ(mm)600×900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする