曜日別特売
868-47AY フロアユニスタンド 馬印 69016730

フロアユニスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台イエロー注文コード69016730品番868-47AY
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パッと置くだけで簡単に表示できます。
折りたたみ可能です。

用途
サイン
材質本体:ポリプロピレン、ステッカー:PVCステッカー(両面表示)寸法(mm)標示ステッカー:W257×H417イエロー製品サイズ(mm)300×37×680
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする