EHP-GB100ARD ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass エレコム 69016833

EHP-GB100ARD ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass エレコム 69016833
EHP-GB100ARD ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass エレコム 69016833
EHP-GB100ARD ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass エレコム 69016833
EHP-GB100ARD ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass エレコム 69016833

ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード69016833品番EHP-GB100ARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンGrand Bass。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップ”を採用し、密閉性を高めるとともに低音表現を向上します。イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。
遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプレッド質量(g)約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする