P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452

 

P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452
P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452
P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452
P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452
P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452
P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452
P-DSCMPBK スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP エレコム 69018452

スマホスタンド 角度調整可能 コンパクト ソフトレザー P-DSCMP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード69018452品番P-DSCMPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

お手ごろ価格で折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のスマートフォン用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながらiPhone 6s Plusも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。 ■フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。

用途折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスマートフォン用コンパクトスタンド。材質ABS、TPUブラック質量(g)約60対応機種4.6インチ~6.9インチのスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×101.4×22.9(折りたたみ時)角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする