曜日別特売
VFA1220-M5-F VFA1_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMC 69018593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA1_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、パイロットポートの向き:(-) 上向き切換方式(2) 2位置ダブル,A注文コード69018593品番VFA1220-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
切換方式(2) 2位置ダブル,Aねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付仕様Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、パイロットポートの向き:(-) 上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする