曜日別特売
VFA3540-02F-P VFA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形 SMC 69018724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4仕様ねじの種類(パイロットポート含む):(F) G、パイロットポートの向き:(P) 横向き切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ注文コード69018724品番VFA3540-02F-P
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径(02) 1/4仕様ねじの種類(パイロットポート含む):(F) G、パイロットポートの向き:(P) 横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする