VFA5144-03N-P VFA5_44 - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形 SMC 69018785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA5_44 - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT仕様Bポート管接続口径:(03) 3/8、パイロットポートの向き:(P) 横向き切換方式(1) 2位置シングル,A注文コード69018785品番VFA5144-03N-P
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(1) 2位置シングル,Aねじの種類(N) NPT仕様Bポート管接続口径:(03) 3/8、パイロットポートの向き:(P) 横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする