【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440

【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440
【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440
【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440
【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440
【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440
【ワケあり】 消臭力 業務用 ビーズタイプ エステー 69020440

消臭力 業務用 ビーズタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
香り無香料
内容量1個注文コード69020440品番【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098879

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。

用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプビーズタイプシリーズ消臭力内容量(g)850香り無香料使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
注意
※汗臭・体臭・尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 事務所の消臭剤
製造業

封を開けた瞬間から無香料ですが、良い空気感になり良かったです。自部署の席が密集していて、どことなく何かのにおいがしていたのですが、今現在は気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする