曜日別特売
#CR-0056-M【ワケあり】 角型手洗器 カクダイ 69020808

#CR-0056-M【ワケあり】 角型手洗器 カクダイ 69020808
#CR-0056-M【ワケあり】 角型手洗器 カクダイ 69020808

角型手洗器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69020808品番#CR-0056-M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥30,98024,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質コンクリート製質量(kg)11切込寸法(mm)Φ90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする