小林クリエイト
脳波計用紙 (印刷入上質紙)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱
純正品番
FV245-30
注文コード
69021167
品番
FV245-30【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,490
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
純正品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
メーカー相当品
幅(mm)
245
タイプ
印刷入上質紙
長さ(m)
300
純正品番
FV245-30
適合メーカー
日本光電工業株式会社