曜日別特売
AC-12【ワケあり】 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 69021280

AC-12【ワケあり】 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 69021280
AC-12【ワケあり】 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス 69021280

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(30m)内径(mm)21~21.3注文コード69021280品番AC-12【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,98019,980

PlantTube(R) 防水

用途
重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
商品状態※理由あり(未使用・未開封)使用温度範囲(℃)-30~70長さ(m)30内径(mm)21~21.3外径(mm)26.3~26.8呼び径3/4サイズ22標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック最小曲げ半径(mm)110特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする