曜日別特売
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535

TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535
TPE-0218【ワケあり】 超ポリ TPEシリーズ リュウグウ 69021535

超ポリ TPEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(2000枚)仕様●サイズ:02-18号●サイズ:幅360mm、高さ500mm●厚み:20μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/100枚(内箱入数:500枚)注文コード69021535品番TPE-0218【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98013,980

超ポリは日本製・食品衛生法対応の規格袋です。
高強度LLDPEにつき厚み20μでも他の30μと同等強度を誇ります。(30μの場合、50μと同等)
サイズ21号~28号の大型タイプは他社にはないラインラップとなります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サイズ:02-18号●サイズ:幅360mm、高さ500mm●厚み:20μ●材質:LLDPE(ポリエチレン)●色:透明●入数:1P/100枚(内箱入数:500枚)アズワン品番65-6792-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする