PA-S46B-L【ワケあり】 ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm パロマ 69021560

ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台色(天板)ニュートラルグレー仕様強火力バーナー:左側、グリル部:水無片面焼きグリル注文コード69021560品番PA-S46B-L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

コンロ30分消火安心モード/グリルインフォ機能

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様強火力バーナー:左側、グリル部:水無片面焼きグリル(フェイス)ニュートラルグレーガスの種類都市ガス口数2口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×461×180色(天板)ニュートラルグレーグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする