※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR3_4_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線個別取出し形/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
ボディオプション
(0) 標準
注文コード
69022154
品番
VFR3140-5YO
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・ボディオプション
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) 標準
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし