曜日別特売
VFR3140-7DZC VFR3_4_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線個別取出し形/マニホールド搭載用 SMC 69022163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_4_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線個別取出し形/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナルボディオプション(0) 標準注文コード69022163品番VFR3140-7DZC
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナルコイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hzボディオプション(0) 標準パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする