※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR4_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69022784
品番
VFR4100R-3FZ-Q
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
仕様
プイロット方式:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインコンジットタイプ、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル