VFR4110-5DOZ VFR4_1 - ノンプラグイン/単体/リード線集中取出し形 SMC 69022863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_1 - ノンプラグイン/単体/リード線集中取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし注文コード69022863品番VFR4110-5DOZ
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル コネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしボディオプション(0) 標準配管方法-ねじの種類-シンボル(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする