VFR4211-2DA-04 VFR4_1 - ノンプラグイン/単体/リード線集中取出し形 SMC 69023134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_1 - ノンプラグイン/単体/リード線集中取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69023134品番VFR4211-2DA-04
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)、CE対応:(-) オプションなしオプション(-) オプションなしコイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(04) 1/2ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rcシンボル(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする