※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR4_4 - ノンプラグイン/単体/リード線個別取出し形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
69023448
品番
VFR4140-1D-04N
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(N) NPT
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
ボディオプション
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなし
オプション
(-) オプションなし