曜日別特売
VFR4140-4DZA VFR4_4 - ノンプラグイン/単体/リード線個別取出し形 SMC 69023554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_4 - ノンプラグイン/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69023554品番VFR4140-4DZA
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法-ねじの種類-コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしボディオプション(0) 標準シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする