曜日別特売

ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D1(Φmm)4
軸径d(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)60
内容量1本注文コード69023565品番SPDCR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900

NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター
超硬ルーター
CVDDIAMONDCOATING
Multi-edge
特徴Features
1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。
2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。

用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎全長(mm)60刃長(mm)12軸径d(Φmm)6刃径D1(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする