曜日別特売
VFR4240-2GC-03 VFR4_4 - ノンプラグイン/単体/リード線個別取出し形 SMC 69023773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_4 - ノンプラグイン/単体/リード線個別取出し形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメット注文コード69023773品番VFR4240-2GC-03
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rcコイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準シンボル(2) 2位置ダブル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:-オプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする