曜日別特売
VFR4340-4DZ-Q VFR4_4_VALVE - ノンプラグインタイプ: リード線個別取出し形/マニホールド搭載用 SMC 69024175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR4_4_VALVE - ノンプラグインタイプ: リード線個別取出し形/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード69024175品番VFR4340-4DZ-Q
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナルボディオプション(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする