曜日別特売
VFR5200-3FZ-06N VFR5_0 - プラグインタイプ/単体 SMC 69024324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPT注文コード69024324品番VFR5200-3FZ-06N
参考基準価格(税別)¥33,660販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(06) 3/4ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類(N) NPTパイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル仕様パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(-) オプションなしオプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする